Zware tafelwagen

Artikelnummer: 2441
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2441
EAN/GTIN 4017976424415
Nummer fabrikant 2441
L-nummer L90070 220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating RAL 5007. 4 Platformen van houtplaat, decoroppervlak beuken. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 270, 585, 900, 1218
totale lengte (mm): 1197
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1218
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40