{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 3 mm | |
Nuttige lengte | 10 mm | |
Schacht-⌀ d | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,2 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,7 mm | |
Geschikte klemhouder nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 240111 3 | |
EAN/GTIN | 4047109070981 | |
Nummer fabrikant | H51 31100.0182 |