Zware tafelwagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 2400/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2400/7016
EAN/GTIN 4017976324005
Nummer fabrikant 2400/7016
L-nummer L90080 1263

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 7016. 2 Platformen van houten plaat, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 228, 860
Totale lengte (mm): 1047
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires