KOMET® snijplaathouder 90° voor M03Speed Voorwaarts 29

Artikelnummer: 238355 29
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor grootte M03 29
Afkoppellengte L1 50 mm
ISO-code wisselplaat TOHX 06T1..
Wisselplaatschroevenset 239653 6IP1
Precisie-kotterkop 238370 29
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238355 29
EAN/GTIN 4047109022119
Nummer fabrikant M03 10021

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen