CCGT 060202L HB3010

Artikelnummer: 237695 HB3010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 47,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 39,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 060202L
Soort HB3010
Snijmateriaal HM
Spaanbreker SS
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het precisiekotteren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237695 HB3010
EAN/GTIN 4045197816764

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
220
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
185
Staal < 900 N/mm²
P
185
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
150
Staal < 55 HRC
H
125
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 65 HRC
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor gecontroleerde spaanbreuk bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat.
Speciaal voor geharde staalsoorten, ook voor RVS.