Verloopstuk HW63, Aansluiting: HW32

Artikelnummer: 237672 HW32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW32
Inwendige koeling ja
Lengte L 32 mm
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237672 HW32
EAN/GTIN 4045197779205
Nummer fabrikant 237672 HW32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan