Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW50

Artikelnummer: 237602 HW50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW50
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Spindelbereik-⌀ 66,9 mm - 87,1 mm
Nuttige lengte L1 90 mm
Wissel plaat- schroef 237606 Maat 2
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237602 HW50
EAN/GTIN 4045197816634
Nummer fabrikant 237602 HW50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in ⌀ via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.
Met opname nr. 237651237656.

Tip:

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 104,9 tot 134,1.