KOMET® Unisix®-wisselplaat 50-000

Artikelnummer: 236791 50-000

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 100504
Omschrijving 50-000
Soort BK6440
Type ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236791 50-000
EAN/GTIN 4047109226722
Nummer fabrikant W29 50000.046440

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
185
Staal < 900 N/mm²
P
165
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.