KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Nabewerken 30-41

Artikelnummer: 236688 30-41
Korting
216,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Houder 30 mm - 41 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Klemschroevenset 239653 7IP (0,9 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236688 30-41
EAN/GTIN 4047109014725
Nummer fabrikant G03 70160

Omschrijving

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Houder Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen