KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 80° Voorbewerken 64-91

Artikelnummer: 236684 64-91
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Houder 64 mm - 91 mm
Wisselplaat W 83 44 − ...
ISO-code wisselplaat SOEX 120508
Klemschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236684 64-91
EAN/GTIN 4047109014886
Nummer fabrikant G03 80070

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236520236576.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Houder Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen