KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 17 mm

Artikelnummer: 236604 17
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 17
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 85 mm
Afkoppellengte LA 116 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 050204 12-...
Wisselplaatschroevenset 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236604 17
EAN/GTIN 4047109194298
Nummer fabrikant U45 51700

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,35

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen