KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 40,5 mm

Artikelnummer: 236601 40,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 40,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 164 mm
voor inch-⌀ 1 19/32 inch
Afkoppellengte LA 193 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 120408 42-...
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236601 40,5
EAN/GTIN 4047109204195
Nummer fabrikant U44 34050

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen