{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 208 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroef | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Totale lengte L | 305 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231615 25 | |
EAN/GTIN | 4045197603302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill basiselement 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 610,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 554,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |