HiPer-Drill basiselement 13 mm

Artikelnummer: 231610 13
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 13 mm - 13,49 mm
Nuttige lengte L1 68 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Spanschroef 231999 7IP (0,6 Nm)
Totale lengte L 138 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231610 13
EAN/GTIN 4045197602947

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


HiPer-Drill basiselement  13 mm

HiPer-Drill basiselement 13 mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 290,00
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 317,00
⌀-bereik Dc 13 ;13,49 13 ;17,5
Aantal snijkanten Z 2 2
Inwendige koeling ja ja
Schacht-⌀ Ds 16 20
Schachtlengte Ls 48 50
Nuttige lengte L1 68 63,5
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen