{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231605 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716149 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
272,00 €
€ 187,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 20 |
Schachtlengte Ls | 48 | 50 |
Nuttige lengte L1 | 38 | 31,8 |