Radiale boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032KRSQT10RIKDIMX100

Artikelnummer: 230588
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 230588
EAN/GTIN 4069739462127
Nummer fabrikant 60.4032KRSQT10RIKDIMX100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI40 30° gedraaid, radiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4032KRSQT10RIKDIMX100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 82
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 141,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak