Spanschroef

Artikelnummer: 229910
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX20
Schroefdraad M6
Lengte L 14 mm
Aanhaalmoment 6 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229910
EAN/GTIN 4059782502611
Nummer fabrikant 5672329

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spanschroef

Spanschroef

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 5,95
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 25,30
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,45
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 6,35
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 14,70
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
€ 20,85
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Aandrijving TX20 SW3 SW3 TX20 25IP SW6 SW5
Aanhaalmoment 6 10,5 10,5 5 6
Schroefdraad M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Lengte L 14 9,8 16 16,2 20 12
Producttype Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef