Ronde borstels 200x13x43x50,8 mm C 320 0,55 mm PREMIUM universele toepassing

Artikelnummer: 227435
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227435
EAN/GTIN 9003172274355
Nummer fabrikant 227435
L-nummer L50140 2775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM ronde borstels voor het schuurblok zijn de perfecte oplossing voor nauwkeurig, snel en glad schuurwerk op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout. Met dit gereedschap ben je zeker van een maximale levensduur en robuustheid. Dit maakt de borstels perfect voor de meest veeleisende ontbraamwerkzaamheden. De samenstelling van siliciumcarbide maakt de ronde borstels zeer hard en maakt daardoor maximale afname mogelijk op een breed scala aan werkstukken.

Kenmerk:

  • Vorm: 1R DK RONDE BORSTELS
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, kunststof/pvc, gelcoat, hout
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : C 320 0,55 mm
  • Afmetingen (D x B x L x H): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Boring: 50,8 mm
  • Korrelgrootte: 320
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
  • Ronde borstels met siliciumcarbide zijn zeer hard en zorgen daardoor voor een maximale afname

Toepassing:

  • Te gebruiken op bijna alle materialen zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Advies:

  • Ronde borstels met siliciumcarbide voor het ontbramen van verschillende werkstukken uit bijna alle materialen zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
  • Ronde borstels met aluminiumoxide voor lichte ontbraamwerkzaamheden en het structureren van hout