Hoekfrees 90° MECX 20/5 mm

Artikelnummer: 227105 20/5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 81 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Rampinghoek αmax 0,72 graden
Rampinglengte L voor αmax 16 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703
Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227105 20/5
EAN/GTIN 4960664472680
Nummer fabrikant THN63273

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts