{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | PNEG 1106XNER-W | |
| Type | GG | |
| Soort | PR1510 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Vlakke snijkant | 10 mm | |
| Voeding fz per tand | max. 0,2 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 10 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 223326 GG | |
| EAN/GTIN | 4960664732890 | |
| Nummer fabrikant | TLA05310 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |