Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoge voedingsfrees MFH mini 42/5 mm

Artikelnummer: 221960 42/5
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 42 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 35 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 77 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 82 mm
Rampinghoek αmax 0,52 graden
Rampinglengte L voor αmax 33,3 mm
geschikte wisselplaat LOGU 0303..
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221960 42/5
EAN/GTIN 2050002058750
Nummer fabrikant TX782235

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen