Krachttorsiebits ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 50 mm

Artikelnummer: 2215SLG-PH2/3
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2215SLG-PH2/3
EAN/GTIN 4000896208050
Nummer fabrikant 2215SLG-PH2/3
L-nummer L60140 4810

Omschrijving

Omschrijving:

  • In het bijzonder voor gebruik met HAZET 9010TB
  • Lange uitvoering
  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH2
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur
  • Aantal gereedschappen: 3