{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 3 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Snijlengte L2 | 4,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 4,5 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220314 3 | |
EAN/GTIN | 4034221139955 | |
Nummer fabrikant | DL10F2003MN0300SDA |