DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12/3,0 mm

Artikelnummer: 220307 12/3,0
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Spiraalhoek: 37

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijkop-⌀ D 12 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Aantal snijkanten Z 4
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 37 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D
Tolerantie nominale ⌀ f8
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
⌀ D2 11,5 mm
Afkoppellengte L1 18 mm
Totale lengte L 24 mm
DUO-LOCK interface DL12
Sleutelwijdte SW 9,5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 30 Nm
Hoekradius 3 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,03 mm
Schachtuitvoering met schroefdraad
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220307 12/3,0
EAN/GTIN 4034221141590
Nummer fabrikant DL12F1004MN1200R3.00D-

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
240
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen