HAIMER MILL VHM-torusfrees SAFE-LOCK 5/1,0 mm

Artikelnummer: 220298 5/1,0
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 32 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D
Schacht Safe-Lock h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 18 mm
Vrijloop-⌀ D1 4,8 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,028 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220298 5/1,0
EAN/GTIN 4034221161833
Nummer fabrikant F2004NNL0500R1.00DA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
480
Aluminium > 10% Si
N
375
Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
190
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met SAFE-LOCK uittrekbeveiliging voor extra vormsluiting. Beveiligt in combinatie met SAFE-LOCK gereedschapsopnames het gereedschap tegen uittrekken.
Voor universeel gebruik in stalen materialen en hooggelegeerde staalsoorten, met name RVS. Met cilindrische kern voor optimale gereedschapsstijfheid bij het groeffrezen. Gegarandeerde proceszekerheid bij ramping en helicoïdaal frezen dankzij speciale kopse geometrie.

Tip:

Gereedschapsopname met SAFE-LOCK uittrekbeveiliging vindt u in het programmagedeelte spantechniek.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen