Spanbek

Artikelnummer: 2191-1
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
Artikelnummer 2191-1
EAN/GTIN 4000896013791
Nummer fabrikant 2191-1
L-nummer L60140 2311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4,75 tot 10 mm
  • Opname in basisapparaat 2191
  • Voor felsen E, F, 90° en 180°
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.74 kg