{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale insnijdiepte ae max | 33,5 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 58 mm | |
Basishouder-⌀ d2 | 58 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 65 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | XC.. 1125 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 218430 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197534064 |