{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 25 mm | |
| Schachtdiameter | 25 mm | |
| Schachtlengte | 36 mm; 36 mm | |
| Snijkantdiameter min. | 50 mm | |
| Diameter lichaam | 24,5 mm | |
| Snijlengte max. | 1,5 mm | |
| Insteekdiepte max. | 12,75 mm | |
| Aantal snijkanten omtrek | 4 | |
| Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Totale lengte | 94,9 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief staal | |
| Bewerking | groeffrezen; zaagfrezen | |
| Producttype | sleuf-, T-groeffrees | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Snijdiepte min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 218410 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197533395 | |
| Nummer fabrikant | 218410 50/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |