Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht HSS breedte ap = 1,5 mm 63/4 mm

Artikelnummer: 218408 63/4
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Breedte ap 1,5 mm
Schachtuitvoering cilinderschacht
Snijmateriaal HSS
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 4
Maximale insnijdiepte ae max 15,75 mm
Kraag-⌀ d1 31,5 mm
Kraaglengte L1 37 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 99,9 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 100,5 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat XC.. 1113
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218408 63/4
EAN/GTIN 4045197533371

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts