T-groeffrees 40/2 mm

Artikelnummer: 218300 40/2
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal wisselplaten 4
Groefhoogte ap 17 mm
Kraag-⌀ d1 21 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 108 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat SP.T 09T308
Wisselplaatschroevenset 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Hoekfasehoek 90 graden
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218300 40/2
EAN/GTIN 4045197608093

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

Toepassing:

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

Tip:

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen