PolySAW basishouder met boring 16/26

Artikelnummer: 218210 16/26
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Kraag-⌀ d1 26 mm
Basishouder-⌀ d2 32 mm
Kraaglengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 42,5 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
Spanschijf 219845
Spanschroef 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218210 16/26
EAN/GTIN 2050001737410
Nummer fabrikant 179727

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. Quadrogon-aansluiting voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Toepassing:

Op combi-freesopsteekdoorn. Alleen met PolySAW-G zaagbladen.

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen