Hoogrendement-draadfrees 13,6/26 mm

Artikelnummer: 218050 13,6/26
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 13,6 mm
Afkoppellengte L1 26 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 24
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte Ltotaal 82 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Fixeerbout 219926
Aantal spaangroeven 1
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218050 13,6/26
EAN/GTIN 4045197447142

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-draadfrees voor kortere bewerkingstijden.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Werk-⌀ D / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen