Circulaire frees (zonder plaat) 25L

Artikelnummer: 217400 25L
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype 01
kleinste boor-⌀ D 23 mm
Materiaal frees Staal
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 16 mm
Maximale snijdiepte Smax 3,45 mm
Afkoppellengte L1 67,5 mm
Totale lengte Ltotaal 116 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
Schachtuitvoering Weldon
Spanschroevenset 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Producttype Circulaire frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217400 25L
EAN/GTIN 4045197216908

Omschrijving

Uitvoering:

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen