KOMET Unisix®-wisselplaat 34-110

Artikelnummer: 216950 34-110

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Omschrijving 34-110
Hoekradius 0,4 mm
Soort BK7710
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216950 34-110
EAN/GTIN 2050002046740

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
350
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder