{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,7 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,19 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,5 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215560 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197408853 |