APMT 133516 ER INOX

Artikelnummer: 215395 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 133516 ER
Type INOX
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215395 INOX
EAN/GTIN 4045197747648

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder