Reciprozaagblad BIM uni 305 mm 5 stuks

Artikelnummer: 21510118R
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 305 mm
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 21510118R
EAN/GTIN 082472215106
Nummer fabrikant 21510118R
L-nummer L51190 74
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het hogesnelheidsspuiten langs de snijkant maakt het blad duurzamer en breukbestendiger
  • De gepatenteerde T2™- De technologie vermindert de zaagkrachten op elke tand en zorgt voor een optimale spaanafvoer voor efficiënt zagen in een breed scala van materialen
  • Daarnaast zorgt de T2™-technologie voor een 2x langere levensduur in vergelijking met het vorige model
  • Elk zaagblad heeft een unieke configuratie met een agressieve, taps toelopende schachthoek en een taps toelopende bladvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het speciale ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling bij het zagen van de meest uiteenlopende metaalmaterialen

Inhoud:

5 Stuk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan