binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering, inch-maten

Artikelnummer: 214Z.7/64
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214Z.7/64
EAN/GTIN 7610733038367
Nummer fabrikant PB 214Z.7/64
L-nummer L60060 1669

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers lang
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 7/64″
  • Lengte handvat binnenzijde: 105 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 18 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen