• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Frees-wisselplaat SEKN 1203 AFTN, voor vlakfrees, HB7710

Artikelnummer: 213905 GG
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 14,24 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 11,87 / 1 stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.653 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal snijkanten 4 st.
Toepassingsrichting neutraal
ISO-code SEKN 1203 AFTN
Materiaal HM
Soort HB7710
Snijplaatdikte T 3,18 mm
Hoekradius R 0 mm
Artikelomschrijving producent SEKN 1203 AFTN
Basisvorm vierkant
Dikte snijplaat S 3,18 mm
Uitvoering van de snijplaat neutraal
Lengte snijkant l 12,7 mm
Hoogte snijkant 3,175 mm
Diameter snijplaat d 12,7 mm
Hoekfaselengte C 2,33 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Hoek 90 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 20 graden
Normaalvrijloophoek (extra snijkant) 26 graden
Verspaningsgroep K (gietijzer)
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K)
Tolerantieklasse K
Bewerking vlakfrezen (FPL)
Bevestigingstype Boring
Gewicht 3 g
Correctiefactor fz 2,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213905 GG
EAN/GTIN 4045197302724
Nummer fabrikant 213905 GG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen