Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, inch-maten

Artikelnummer: 212Z.7/32
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212Z.7/32
EAN/GTIN 7610733008117
Nummer fabrikant PB 212Z.7/32
L-nummer L60060 2166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 7/32″
  • Lengte handvat binnenzijde: 93 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 26 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch