{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212538 32/4 | |
EAN/GTIN | 4062406098773 |