RDHT 0702 MOFN positief ALU

Artikelnummer: 212200 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHT 0702 MOFN
Type ALU
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212200 ALU
EAN/GTIN 4045197303455

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder