VHM-torusfrees 10/2,0 mm

Artikelnummer: 209755 10/2,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4
  • Spiraalhoek: 30

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 11 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,2 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,091 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,091 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zwart
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209755 10/2,0
EAN/GTIN 4045197475374

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen