VHM-torusfrees R1 0,3 1X8 mm

Artikelnummer: 209726 1X8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiraalhoek: 30

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 1 mm
Snijkantradius R1 0,3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 8 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,95 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,03 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,03 mm
Correctiefactor ap corr 0,8
Gekleurde ring zwart
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209726 1X8
EAN/GTIN 4045197918956

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping. Hoek α=16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ± 0,0025 mm
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Kopiëren: ap = 0,10×D×ap corr
Kanten: ap = 0,20×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen