VHM-router trekkende snede grof 8M mm

Artikelnummer: 209410 8M

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating ongecoat
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel kruisvertand
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 35 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f voor kanten in POM GF25 0,22 mm/omw.
Voeding f voor kanten in PEEK CF30 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Producttype Router

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209410 8M
EAN/GTIN 4045197477606

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-kruisvertanding voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbewerking.
Rechtse spiraal, trekkende snede voor normaal gebruik.
Maat 5M, 6M, 8M: extra lange uitvoering.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen