VHM-afbramer 60° 3 mm

Artikelnummer: 208125 3
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 2,9 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fasenfrezen 30 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 60 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208125 3
EAN/GTIN 4045197858887

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,1 mm, tophoek ± 10 boogminuten.
Met speciale spoedhoek, licht snijdend.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


VHM-afbramer 60° 3 mm

VHM-afbramer 60° 3 mm

op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 22,80
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 15,85
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 30,50
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Inwendige koeling nee nee nee nee
Snijkant-⌀ DC 3 3 3 3
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM
Tolerantie nominale ⌀ h6 h6 h6 h6
Aantal tanden Z 3 3 3 3
Schacht-⌀ Ds 3 3 3 3
Producttype Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen