{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Snijkant-⌀ DC | 0,6 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | H | |
| Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 25 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 0,48 mm | |
| Snijkantradius R1 | 0,3 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 3 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 0,57 mm | |
| Totale lengte L | 54 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,018 mm | |
| Correctiefactor ap corr | 1 | |
| Gekleurde ring | rood | |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |
| Artikelnummer | 207377 0,6X3 | |
| EAN/GTIN | 4062406387693 | |
| Nummer fabrikant | 207377 0,6X3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |