GARANT Diabolo VHM-volradiusfrees HPC 1,5/6 mm

Artikelnummer: 207342 1,5/6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 1,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 3 mm
Radius R 0,75 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,005 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,005 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207342 1,5/6
EAN/GTIN 4045197599681

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
200
Staal < 50 HRC
H
190
Staal < 55 HRC
H
170
Staal < 60 HRC
H
150
Staal < 65 HRC
H
110
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen