Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-volradiusfrees, ZOX, ⌀ f8 DC: 14mm

Artikelnummer: 207030 14

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Coating ZOX
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Snijlengte Lc 16 mm
Radius R 7 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 38 mm
Vrijloop-⌀ D1 13,2 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,073 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207030 14
EAN/GTIN 4045197125927
Nummer fabrikant 207030 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
800
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan