GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 12/2,0 mm

Artikelnummer: 206354 12/2,0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,8 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206354 12/2,0
EAN/GTIN 4045197778734

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Voordeel:

HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.
geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen